Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

VARIFIX® Profilfuß für Powerknopf System 41 Feuerstückverzinkt

PRFLFU-PRFL41-POWERKNOPF-(TZN)

Art.-Nr. 5254004010

EAN 4065233107328

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
VARIFIX® Profilfuß für Powerknopf System 41 Feuerstückverzinkt

Art.-Nr. 5254004010

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Befestigung von C-Montageschienen in Verbindung mit VARIFIX®-Powerknopf
  • Zur Befestigung von C-Montageschienen an Boden, Wand, Decke oder in Schächten

  • Für Eckverbindungen, Konsolen Konstruktionen und freie Konstruktionen

  • Für den Außenbereich geeignet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Montageschiene

41 x 44 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm

Trägerplattenlänge (L)

135 mm

Trägerplattenbreite (B)

65 mm

Trägerplattendicke (t)

6 mm

Profillänge (Lp)

120 mm

Profilinnenbreite (Bp)

41,5 mm

Profilhöhe (Hp)

35 mm

Profilstärke (tp)

6 mm

Langlochlänge (LL1)

25 mm

Langlochlänge 2 (LL2)

36 mm

Langlochbreite (LB1)

13,5 mm

Langlochbreite 2 (LB2)

20 mm

Lochabstand (LA1)

100 mm

Lochabstand 2 (LA2)

37 mm

Lochabstand 3 (LA3)

54 mm

Oberfläche

Feuerstückverzinkt

Gewicht

780 g

Werkstoff

Stahlfeinblech, 1.0226

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
VARIFIX® Schnellbefestiger Powerknopf 41 für alle 41er Profile, im Außenbereich einsetzbar

SHNLBEF-POWERKNOPF-PRFL41-M10-TZN

x 20 St.