VARIFIX Profilfuß C-Schiene 41/86 f Powerknopf TZN
PRFLFU-(TZN)-POWERKNOPF-PRFL41/86
Art.-Nr. 0862904014
EAN 4062856240388
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Cradle to Cradle®-zertifiziert
- Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien
- Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB
Datenblätter(X)
- Eckverbindungen
- Konsolen-Konstruktionen und freie Konstruktionen
![]() | |
Passend für Montageschiene | 41 x 86 mm |
Trägerplattenlänge (L) | 180 mm |
Trägerplattenbreite (B) | 80 mm |
Trägerplattendicke (t) | 6 mm |
Profillänge (Lp) | 195 mm |
Profilinnenbreite (Bp) | 43 mm |
Profilhöhe (Hp) | 86,5 mm |
Profilstärke (tp) | 6 mm |
Lochdurchmesser (RL) | 24 mm |
Langlochlänge (LL1) | 20 mm |
Langlochlänge 2 (LL2) | 36 mm |
Langlochbreite (LB1) | 13 mm |
Langlochbreite 2 (LB2) | 47 mm |
Lochabstand (LA1) | 138 mm |
Lochabstand 2 (LA2) | 54 mm |
Lochabstand 3 (LA3) | 60 mm |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
Werkstoff | Stahl |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!