Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

VARIFIX®-Profilfuß 41/82

PRFLFU-PRFL41/82-210X210X8MM

Art.-Nr. 0862005217

EAN 4052712613876

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
VARIFIX®-Profilfuß 41/82

Art.-Nr. 0862005217
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
Für C-Montageschienen

Mit großer Grundplatte

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Befestigung von C-Montageschienen bei schwerer Belastung an Boden, Decke, Wand, in Schächten und Kanälen.

Passend für Montageschiene

41 x 82 mm

Trägerplattenlänge (L)

210 mm

Trägerplattenbreite (B)

210 mm

Trägerplattendicke (t)

8 mm

Profillänge (Lp)

120 mm

Profilinnenbreite (Bp)

42 mm

Profilhöhe (Hp)

83 mm

Profilstärke (tp)

4 mm

Lochdurchmesser (RL)

13 mm

Langlochlänge (LL1)

25 mm

Langlochlänge 2 (LL2)

20 mm

Langlochbreite (LB1)

13 mm

Langlochbreite 2 (LB2)

13 mm

Lochabstand (LA1)

150 mm

Lochabstand 2 (LA2)

180 mm

Lochabstand 3 (LA3)

35 mm

Oberfläche

Verzinkt

Gewicht

2330 g

Werkstoff

Stahl

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen