Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

VARIFIX® Profilfuß 41/41

PRFLFU-PRFL41/41-150X150X8MM

Art.-Nr. 0862005212

EAN 4052712609749

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
VARIFIX® Profilfuß 41/41

Art.-Nr. 0862005212
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
Zur Befestigung von C-Montageschienen bei schwerer Belastung an Boden, Decke, Wand, in Schächten und Kanälen
  • Mit großer Grundplatte


  • Cradle to Cradle


    Dieses Produkt ist Cradle to Cradle Certified® auf Silber-Niveau. Die Full Scope Zertifizierung bestätigt, dass dieses Produkt unter Berücksichtigung des Produktlebenszyklus entwickelt wurde und strenge, wissenschaftsbasierte Anforderungen in den Kategorien Materialgesundheit, Produktkreislauffähigkeit, saubere Luft und Klimaschutz, Wasser- und Bodenschutz sowie soziale Fairness erfüllt.


    Die Cradle to Cradle Certified®-Zertifizierung von Varifix kann bei Gebäudezertifizierungen, z. B. nach LEED®, BREEAM® oder DGNB, je nach Systemversion und Projektanforderungen berücksichtigt werden.

    Produktinformationen

    Datenblätter(X)

    Passend für Montageschiene

    41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 44 mm, 41 x 62 mm

    Trägerplattenlänge (L)

    150 mm

    Trägerplattenbreite (B)

    150 mm

    Trägerplattendicke (t)

    8 mm

    Profillänge (Lp)

    120 mm

    Profilinnenbreite (Bp)

    37 mm

    Profilhöhe (Hp)

    42 mm

    Profilstärke (tp)

    4 mm

    Lochdurchmesser (RL)

    13 mm

    Langlochlänge (LL1)

    25 mm

    Langlochlänge 2 (LL2)

    30 mm

    Langlochbreite (LB1)

    13 mm

    Langlochbreite 2 (LB2)

    13 mm

    Lochabstand (LA1)

    102 mm

    Lochabstand 2 (LA2)

    120 mm

    Lochabstand 3 (LA3)

    55 mm

    Oberfläche

    Verzinkt

    Gewicht

    1330 g

    Werkstoff

    Baustahl, 1.0037

    Art.-Nr.
    Kundenmaterialnr.

    Gefahrstoff

    Produktinformationen

    Datenblätter()

    Datenblätter ()

    CAD-Daten  | 

    Technische Informationen