Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

VARIFIX® Profilfuß 41/128 für Doppelprofile

PRFLFU-PRFL41/128

Art.-Nr. 0862005290

EAN 4056807240336

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
VARIFIX® Profilfuß 41/128 für Doppelprofile

Art.-Nr. 0862005290
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
Cradle to Cradle


Dieses Produkt ist Cradle to Cradle Certified® auf Silber-Niveau. Die Full Scope Zertifizierung bestätigt, dass dieses Produkt unter Berücksichtigung des Produktlebenszyklus entwickelt wurde und strenge, wissenschaftsbasierte Anforderungen in den Kategorien Materialgesundheit, Produktkreislauffähigkeit, saubere Luft und Klimaschutz, Wasser- und Bodenschutz sowie soziale Fairness erfüllt.


Die Cradle to Cradle Certified®-Zertifizierung von Varifix kann bei Gebäudezertifizierungen, z. B. nach LEED®, BREEAM® oder DGNB, je nach Systemversion und Projektanforderungen berücksichtigt werden.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

AnwendungsgebietZur Befestigung von Doppelprofilen an Boden, Decken, Wand, in Schächten und Kanälen.

Trägerplattenlänge (L)

215 mm

Trägerplattenbreite (B)

82 mm

Trägerplattendicke (t)

6 mm

Profillänge (Lp)

195 mm

Profilinnenbreite (Bp)

43 mm

Profilhöhe (Hp)

130 mm

Profilstärke (tp)

4 mm

Langlochlänge (LL1)

20 mm

Langlochlänge 2 (LL2)

47 mm

Langlochlänge 3 (LL3)

45 mm

Langlochbreite (LB1)

13 mm

Langlochbreite 2 (LB2)

13 mm

Lochabstand (LA1)

180 mm

Lochabstand 2 (LA2)

51 mm

Lochabstand 3 (LA3)

63,5 mm

Lochabstand 4 (LA4)

58,5 mm

Oberfläche

Verzinkt

Gewicht

2310 g

Werkstoff

Baustahl, 1.0037

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen