Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

VARIFIX® Luftkanal-Montagewinkel Form L mit integriertem Schalldämmelement

Luftkanal-Montagewinkel Form L für Schachtmontage
LUFTKNLWNKL-L-SCHALLSHTZ-L70-M10-SCHWER

Art.-Nr. 0862512001

EAN 4046778368726

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
VARIFIX® Luftkanal-Montagewinkel Form L mit integriertem Schalldämmelement

Art.-Nr. 0862512001

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 15 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Komfortable Montage von Steigkanälen


Durch Mehrfachlochung



Der Winkel kann auf Varifix-Konsolen aufgelegt werden.



Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.

Cradle to Cradle®-zertifiziert


  • Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien

  • Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für die Schachtmontage. Montage auch direkt an Decke möglich.

Geeignet für Gewindestangen

M10

Belastung Kraft max.

800 N

Dicke (t)

5 mm

Breite (B)

35 mm

Schenkellänge (L1)

79 mm

Schenkellänge 2 (L2)

65 mm

Langlochlänge (LL)

24 mm

Langlochbreite (LB)

8,5 mm

Rundlochdurchmesser (RL)

5 mm

Gewicht

179 g

Oberfläche

Verzinkt

Werkstoff

Stahl

Typbezeichnung

Form L

Nachhaltigkeit

Ressourcen, Schadstoffe / Emissionen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen