Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

VARIFIX® Konsolenset schwere Ausführung für Kälte-/Klimageräte

KNSL-GUMETPUFF-41/41-L520/480-SET

Art.-Nr. 0862423548

EAN 4046777407853

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
VARIFIX® Konsolenset schwere Ausführung für Kälte-/Klimageräte

Art.-Nr. 0862423548
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
Einfache Höhenjustierung


Vormontierte Hammerkopfschrauben



Flexible Einstellung der Befestigung


durch Schiebemuttern



Schnelle Montage an der Wand


Abgelängte Montageschiene 41/41/1,8 inkl. Endkappen


Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Befestigung von Lüftungs- und Klimageräten, Aggregaten und Pumpen an der Wand.

Auslegerlänge

480 mm

Oberfläche

Verzinkt

Werkstoff

Stahl / Gummi

Vertikalstrebenlänge

520 mm

Mit Gummimetallpuffer

Ja

Produktgewicht (per Stück)

5450,000 g

Traglast pro Paar

160 kg

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen