VARIFIX® Konsole schwer 41/41
VARIFIX Konsole Schwerlast 41/41
KNSL-SHWR-41/41-ST2,5-TZN-600MM
VARIFIX
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Schienenendstopfen im Lieferumfang enthalten
- Aggregate mit Spannungsschwingungsbreite ≤ 26 N/mm2
Cradle to Cradle®-zertifiziert
- Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien
- Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB
Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.
Datenblätter(X)
Länge (L) | 638 mm |
Breite (B) | 49,5 mm |
Höhe (H) | 451 mm |
Profilbreite (BP) | 41 mm |
Profilhöhe (HP) | 41 mm |
Profilstärke (tP) | 2,5 mm |
Effektive Konsolenlänge (X) | 600 mm |
Langlochlänge (LL1) | 20 mm |
Langlochbreite (LB1) | 12,5 mm |
Langlochlänge 2 (LL2) | 25 mm |
Langlochbreite 2 (LB2) | 12,5 mm |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
Lochabstand Wandbefestigung (LA1) | 404 mm |
Lochabstand 2 (LA2) | 35 mm |
Werkstoff | Baustahl, 1.0037 |
Produktgewicht (per Stück) | 4650 g |
Zulässige Belastung bei Belastungsfall 9 | 1.97 kN |
Zulässige Belastung bei Belastungsfall 8 | 2.95 kN |
Zulässige Belastung bei Belastungsfall 7 | 18.48 kN/m |
Zulässige Belastung bei Belastungsfall 6 | 13.12 kN/m |
Nachhaltigkeit | Ressourcenschonend |