VARIFIX Konsole 41/82 mit großer, verzinkter Grundplatte
KNSL-41/82-DOPPELT-ST2,5-750MM-GGP-LGS
Art.-Nr. 0862009066
EAN 4099618905414
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Sicherer Halt durch große Grundplatte.
- Langlöcher in der Grundplatte für einfache Ausrichtung und Montage.
- Nicht für den Außenbereich geeignet. Bitte wählen Sie für Montagen im Außenbereich das Edelstahlprogramm.
Datenblätter(X)
Universell verwendbare Wandkonsole zum Befestigen von Rohrleitungen etc.
![]() | |
Effektive Konsolenlänge (X) | 765 mm |
Höhe (H) | 210 mm |
Grundplattendicke (t) | 10 mm |
Profilhöhe (HP) | 82 mm |
Profilbreite (BP) | 41 mm |
Profilstärke (tP) | 2,5 mm |
Langlochlänge (LL1) | 25 mm |
Langlochbreite (LB1) | 13 mm |
Lochabstand (LA1) | 150 mm |
Langlochlänge 2 (LL2) | 20 mm |
Langlochbreite 2 (LB2) | 12,5 mm |
Lochabstand 2 (LA2) | 35 mm |
Zulässige Belastung bei Belastungsfall 1 (Linienlast) | 3,73 kN/m |
Zulässige Belastung bei Belastungsfall 2 | 3,66 kN |
Zulässige Belastung bei Belastungsfall 3 | 1,83 kN |
Zulässige Belastung bei Belastungsfall 4 | 1,83 kN |
Zulässige Belastung bei Belastungsfall 5 | 0,46 kN |
Brandschutzgeprüft | Nein |
Oberfläche | Verzinkt |
Werkstoff | Baustahl, 1.0037 |
Produktgewicht (per Stück) | 5660,000 g |
Länge | 775 mm |
