VARIFIX® Konsole 41/82 mit großer Grundplatte
VARIFIX Konsole 41/82 Stahl verz. gr. Grundplatte
KNSL-41/41-DOPPELT-ST2,5-750MM-GGP
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Cradle to Cradle®-zertifiziert
- Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien
- Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB
Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.
Nicht für den Außenbereich geeignet. Bitte wählen Sie für Montagen im Außenbereich das Edelstahlprogramm.
Datenblätter(X)
Universell verwendbare Wandkonsole zum Befestigen von Rohrleitungen etc.
Effektive Konsolenlänge (X) | 770 mm |
Höhe (H) | 210 mm |
Grundplattendicke (t) | 8 mm |
Profilhöhe (HP) | 82 mm |
Profilbreite (BP) | 41 mm |
Profilstärke (tP) | 2,5 mm |
Langlochlänge (LL1) | 25 mm |
Langlochbreite (LB1) | 13 mm |
Lochabstand (LA1) | 150 mm |
Langlochlänge 2 (LL2) | 20 mm |
Langlochbreite 2 (LB2) | 12,5 mm |
Lochabstand 2 (LA2) | 35 mm |
Zulässige Belastung bei Belastungsfall 1 | 3.73 kN/m |
Zulässige Belastung bei Belastungsfall 2 | 3.66 kN |
Zulässige Belastung bei Belastungsfall 3 | 1.83 kN |
Zulässige Belastung bei Belastungsfall 4 | 1.83 kN |
Zulässige Belastung bei Belastungsfall 5 | 0.46 kN |
Oberfläche | Verzinkt |
Werkstoff | Baustahl, 1.0037 |
Produktgewicht (per Stück) | 5560 g |
Nachhaltigkeit | Ressourcenschonend |