VARIFIX Konsole 41/44 Stahl verzinkt
KNSL-41/44-DOPPELT-ST2,5-210MM
Art.-Nr. 0862009140
EAN 4068362259753
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Sicherer Halt durch stabile Grundplatte.
- Einfaches Ausrichten dank der um 90° gedrehten Langlöcher der Grundplatte.
- Schienenendstopfen im Lieferumfang enthalten.
Nicht für den Außenbereich geeignet. Bitte wählen Sie für Montagen im Außenbereich das Edelstahlprogramm.
Datenblätter(X)
Ideal zum Befestigen von Rohrleitungen, Aggregaten etc.
Effektive Konsolenlänge (X) | 210 mm |
Höhe (H) | 125 mm |
Grundplattenhöhe (H) | 125 mm |
Grundplattenbreite (B) | 50 mm |
Grundplattendicke (t) | 8 mm |
Profilhöhe (HP) | 44 mm |
Profilbreite (BP) | 41 mm |
Profilstärke (tP) | 2,5 mm |
Langlochlänge (LL1) | 20 mm |
Langlochbreite (LB1) | 13 mm |
Lochabstand (LA1) | 75 mm |
Langlochlänge 2 (LL2) | 20 mm |
Langlochbreite 2 (LB2) | 12,5 mm |
Lochabstand 2 (LA2) | 35 mm |
Zulässige Belastung bei Belastungsfall 1 (Linienlast) | 22,19 kN/m |
Zulässige Belastung bei Belastungsfall 2 | 4,66 kN |
Zulässige Belastung bei Belastungsfall 3 | 2,33 kN |
Zulässige Belastung bei Belastungsfall 4 | 2,33 kN |
Zulässige Belastung bei Belastungsfall 5 | 1,55 kN |
Oberfläche | Verzinkt |
Werkstoff | Baustahl, 1.0037 |
Produktgewicht (per Stück) | 1095,000 g |
Länge | 210 mm |