Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

VARIFIX® Konsole 41/41 Edelstahl A4

VARIFIX Konsole 41/41 Edelstahl A4
KNSL-41/41-A4-ST2,5-600MM

Art.-Nr. 0865009062

EAN 4061975341150

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
VARIFIX® Konsole 41/41 Edelstahl A4

Art.-Nr. 0865009062
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
Edelstahl-Wandkonsole zur Befestigung von Rohrleitungen, Aggregaten und vielem mehr
  • Sicherer Halt durch stabile Grundplatte

  • Einfaches Ausrichten dank der um 90° gedrehten Langlöcher der Grundplatte

  • Schienenendstopfen im Lieferumfang enthalten
Hinweis
  • Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie den Schadstoffgehalt der Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z. B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.


  • Aufwertung des Gebäudes und erweiterter Anwendungsbereich für Gebäudezertifizierungen nach LEED, BREEAM und DGNB durch Cradle to Cradle-Zertifizierung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Universell verwendbare Wandkonsole zum Befestigen von Rohrleitungen, Aggregaten etc.

Effektive Konsolenlänge (X)

630 mm

Höhe (H)

41 mm

Grundplattenhöhe (H)

126 mm

Grundplattenbreite (B)

50 mm

Grundplattendicke (t)

8 mm

Profilhöhe (HP)

41 mm

Profilbreite (BP)

41 mm

Profilstärke (tP)

2,5 mm

Langlochlänge (LL1)

20 mm

Langlochbreite (LB1)

13 mm

Lochabstand (LA1)

75 mm

Langlochlänge 2 (LL2)

20 mm

Langlochbreite 2 (LB2)

12,5 mm

Lochabstand 2 (LA2)

35 mm

Zulässige Belastung bei Belastungsfall 1 (Linienlast)

1,43 kN/m

Zulässige Belastung bei Belastungsfall 2

1,08 kN

Zulässige Belastung bei Belastungsfall 3

0,34 kN

Zulässige Belastung bei Belastungsfall 4

0,51 kN

Zulässige Belastung bei Belastungsfall 5

0,38 kN

Brandschutzgeprüft

Nein

Oberfläche

Blank

Werkstoff

Edelstahl A4, 1.4401

Produktgewicht (per Stück)

1810,000 g

Länge

600 mm

Nachhaltigkeit

Ressourcen, Schadstoffe / Emissionen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen