VARIFIX® Konsole 41/41 Edelstahl A4
VARIFIX Konsole 41/41 Edelstahl A4
KNSL-41/41-A4-ST2,5-450MM
Art.-Nr. 0865009061
EAN 4061975341143
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Sicherer Halt durch stabile Grundplatte
- Einfaches Ausrichten dank der um 90° gedrehten Langlöcher der Grundplatte
- Schienenendstopfen im Lieferumfang enthalten
- Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie den Schadstoffgehalt der Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z. B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.
- Aufwertung des Gebäudes und erweiterter Anwendungsbereich für Gebäudezertifizierungen nach LEED, BREEAM und DGNB durch Cradle to Cradle-Zertifizierung
Datenblätter(X)
Universell verwendbare Wandkonsole zum Befestigen von Rohrleitungen, Aggregaten etc.
![]() | |
Effektive Konsolenlänge (X) | 455 mm |
Höhe (H) | 41 mm |
Grundplattenhöhe (H) | 126 mm |
Grundplattenbreite (B) | 50 mm |
Grundplattendicke (t) | 8 mm |
Profilhöhe (HP) | 41 mm |
Profilbreite (BP) | 41 mm |
Profilstärke (tP) | 2,5 mm |
Langlochlänge (LL1) | 20 mm |
Langlochbreite (LB1) | 13 mm |
Lochabstand (LA1) | 75 mm |
Langlochlänge 2 (LL2) | 20 mm |
Langlochbreite 2 (LB2) | 12,5 mm |
Lochabstand 2 (LA2) | 35 mm |
Zulässige Belastung bei Belastungsfall 1 (Linienlast) | 3,48 kN/m |
Zulässige Belastung bei Belastungsfall 2 | 1,58 kN |
Zulässige Belastung bei Belastungsfall 3 | 0,65 kN |
Zulässige Belastung bei Belastungsfall 4 | 0,79 kN |
Zulässige Belastung bei Belastungsfall 5 | 0,53 kN |
Brandschutzgeprüft | Nein |
Oberfläche | Blank |
Werkstoff | Edelstahl A4, 1.4401 |
Produktgewicht (per Stück) | 1530,000 g |
Länge | 450 mm |
Nachhaltigkeit | Ressourcen, Schadstoffe / Emissionen |
