Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

VARIFIX® Konsole 41/41

VARIFIX Konsole 41/41 Stahl verzinkt
KNSL-41/41-ST2,5-600MM

Art.-Nr. 0862009062
EAN 4046778223841

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Universell verwendbare Wandkonsole zum Befestigen von Rohrleitungen, Aggregaten etc.

Schienenendstopfen im Lieferumfang enthalten



Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.

Hinweis

Nicht für den Außenbereich geeignet. Bitte wählen Sie für Montagen im Außenbereich das Edelstahlprogramm.

Cradle to Cradle®-zertifiziert


  • Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien

  • Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Effektive Konsolenlänge (X)

630 mm

Grundplattenhöhe (H)

126 mm

Grundplattenbreite (B)

50 mm

Grundplattendicke (t)

8 mm

Profilhöhe (HP)

41 mm

Profilbreite (BP)

41 mm

Profilstärke (tP)

2,5 mm

Langlochlänge (LL1)

20 mm

Langlochbreite (LB1)

13 mm

Lochabstand (LA1)

75 mm

Langlochlänge 2 (LL2)

20 mm

Langlochbreite 2 (LB2)

12,5 mm

Lochabstand 2 (LA2)

35 mm

Zulässige Belastung bei Belastungsfall 1

2.19 kN/m

Zulässige Belastung bei Belastungsfall 2

1.38 kN

Zulässige Belastung bei Belastungsfall 3

0.69 kN

Zulässige Belastung bei Belastungsfall 4

0.69 kN

Zulässige Belastung bei Belastungsfall 5

0.46 kN

Brandschutzgeprüft

Ja

Oberfläche

Verzinkt

Werkstoff

Baustahl, 1.0037

Produktgewicht (per Stück)

1972 g

Nachhaltigkeit

Ressourcenschonend
Emissionsarm/schadstoffarm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen