Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

VARIFIX Konsole 41/41/2,5 quer Stahl verzinkt

KNSL-41/41-QUER-ST2,5-450MM

Art.-Nr. 0862009072

EAN 4062856073788

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
VARIFIX Konsole 41/41/2,5 quer Stahl verzinkt

Art.-Nr. 0862009072
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
Verzinkte Wandkonsole zum Befestigen von Rohrleitungen, Aggregaten und vielem mehr.
  • Sicherer Halt durch stabile Grundplatte.

  • Einfaches Ausrichten dank der um 90° gedrehten Langlöcher der Grundplatte.

  • Schienenendstopfen im Lieferumfang enthalten.
Hinweis
  • Nicht für den Außenbereich geeignet. Bitte wählen Sie für Montagen im Außenbereich das Edelstahlprogramm.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zum Befestigen von Rohrleitungen speziell bei Steigleitungen und in Schächten.

Effektive Konsolenlänge (X)

463 mm

Grundplattenhöhe (H)

126 mm

Grundplattenbreite (B)

50 mm

Grundplattendicke (t)

8 mm

Profilhöhe (HP)

41 mm

Profilbreite (BP)

41 mm

Profilstärke (tP)

2,5 mm

Langlochlänge (LL1)

20 mm

Langlochbreite (LB1)

13 mm

Lochabstand (LA1)

75 mm

Langlochlänge 2 (LL2)

20 mm

Langlochbreite 2 (LB2)

12,5 mm

Lochabstand 2 (LA2)

35 mm

Zulässige Belastung bei Belastungsfall 1 (Linienlast)

4,2 kN/m

Zulässige Belastung bei Belastungsfall 2

1,91 kN

Zulässige Belastung bei Belastungsfall 3

0,96 kN

Zulässige Belastung bei Belastungsfall 4

0,96 kN

Zulässige Belastung bei Belastungsfall 5

0,64 kN

Brandschutzgeprüft

Nein

Oberfläche

Verzinkt

Werkstoff

Baustahl, 1.0037

Produktgewicht (per Stück)

1521,250 g

Länge

450 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen