Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

VARIFIX® Konsole 36/36

VARIFIX Konsole 36/36 Edelstahl A4
KNSL-36/36-A4-ST2,5-500MM
VARIFIX

Art.-Nr. 0865009022
EAN 4045727332849
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
  • Schienenendstopfen im Lieferumfang enthalten

  • Aggregate mit Spannungsschwingungsbreite ≤ 26 N/mm2


Cradle to Cradle®-zertifiziert


  • Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien

  • Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB


Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Universell verwendbare Wandkonsole zum Befestigen von Rohrleitungen, Aggregaten etc.

Effektive Konsolenlänge (X)

508 mm

Grundplattenhöhe (H)

120 mm

Grundplattenbreite (B)

40 mm

Grundplattendicke (t)

8 mm

Profilhöhe (HP)

36 mm

Profilbreite (BP)

36 mm

Profilstärke (tP)

2,5 mm

Langlochlänge (LL1)

20 mm

Langlochbreite (LB1)

13 mm

Lochabstand (LA1)

75 mm

Langlochlänge 2 (LL2)

29,5 mm

Langlochbreite 2 (LB2)

11,5 mm

Lochabstand 2 (LA2)

50 mm

Zulässige Belastung bei Belastungsfall 1

3.25 kN/m

Zulässige Belastung bei Belastungsfall 2

1.63 kN

Zulässige Belastung bei Belastungsfall 3

0.81 kN

Zulässige Belastung bei Belastungsfall 4

0.81 kN

Zulässige Belastung bei Belastungsfall 5

0.54 kN

Oberfläche

Blank

Werkstoff

Edelstahl A4

Produktgewicht (per Stück)

1286 g

Länge

500 mm

Nachhaltigkeit

Ressourcenschonend
Emissionsarm/schadstoffarm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen