VARIFIX® Konsole 26/18
VARIFIX Konsole 26/18 Stahl verzinkt
KNSL-26/18-ST1,25-200MM
VARIFIX
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Schienenendstopfen im Lieferumfang enthalten
- Aggregate mit Spannungsschwingungsbreite ≤ 26 N/mm2
Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.
Nicht für den Außenbereich geeignet. Bitte wählen Sie für Montagen im Außenbereich das Edelstahlprogramm.
Cradle to Cradle®-zertifiziert
- Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien
- Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB
Datenblätter(X)
Effektive Konsolenlänge (X) | 204 mm |
Grundplattenhöhe (H) | 120 mm |
Grundplattenbreite (B) | 40 mm |
Grundplattendicke (t) | 4 mm |
Profilhöhe (HP) | 18 mm |
Profilbreite (BP) | 26 mm |
Profilstärke (tP) | 1,25 mm |
Langlochlänge (LL1) | 20 mm |
Langlochbreite (LB1) | 9 mm |
Lochabstand (LA1) | 75 mm |
Langlochlänge 2 (LL2) | 29,5 mm |
Langlochbreite 2 (LB2) | 11,5 mm |
Lochabstand 2 (LA2) | 50 mm |
Zulässige Belastung bei Belastungsfall 1 | 1.55 kN/m |
Zulässige Belastung bei Belastungsfall 2 | 0.31 kN |
Zulässige Belastung bei Belastungsfall 3 | 0.15 kN |
Zulässige Belastung bei Belastungsfall 4 | 0.15 kN |
Zulässige Belastung bei Belastungsfall 5 | 0.1 kN |
Brandschutzgeprüft | Nein |
Oberfläche | Verzinkt |
Werkstoff | Baustahl, 1.0037 |
Produktgewicht (per Stück) | 251 g |
Länge | 200 mm |
Nachhaltigkeit | Ressourcenschonend |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!