VARIFIX® Hammerkopfschraube Rapidfix

VARIFIX Hammerkopfschraube Rapidfix
SHNLBEF-RAPIDFIX-PRFL26/28-M8X40
VARIFIX

Art.-Nr. 0862101003

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

VARIFIX® Hammerkopfschraube Rapidfix

Art.-Nr. 0862101003

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x100 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit Mutter, Scheiben und Distanzelement vormontiert

Montagefertiges System


Zeitersparnis während der Montage im Vergleich zu herkömmlichen Systemen



Einhändige Montage der Hammerkopfschrauben


Montageerleichterung, besonders bei Arbeiten auf der Leiter



Klemmt sofort in der C-Schiene


Einfaches Verschieben sowohl waagrecht und senkrecht in der Schiene



Distanzelement aus Synthesekautschuk


Hohe Verschleiß- und Alterungsbeständigkeit

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Länge (L)

22 mm

Breite (B)

13 mm

Materialstärke (t1)

4 mm

Gewindelänge (LG)

40 mm

Gewindeart x Nenndurchmesser (G)

M8

Scheibendurchmesser (d2)

25 mm

Scheibendicke (h1)

1,5 mm

Passend für Montageschiene

26 x 18 mm
26 x 26 mm
28 x 28 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Gewicht

34 g

Gewindeart (160)

Metrisches Gewinde

Art.-Nr. Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen