VARIFIX Hammerkopfschraube Rapidfix
SHNLBEF-RAPIDFIX-PRFL26/28-M8X30
VARIFIX
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Montagefertiges System
Zeitersparnis während der Montage im Vergleich zu herkömmlichen Systemen
Einhändige Montage der Hammerkopfschrauben
Montageerleichterung, besonders bei Arbeiten auf der Leiter
Klemmt sofort in der C-Schiene
Einfaches Verschieben sowohl waagrecht und senkrecht in der Schiene
Distanzelement aus Synthesekautschuk
Hohe Verschleiß- und Alterungsbeständigkeit
Datenblätter(X)
Zertifikate/Dokumente(X)
![]() | |
Länge (L) | 22 mm |
Breite (B) | 13 mm |
Materialstärke (t1) | 4 mm |
Gewindelänge (LG) | 30 mm |
Gewindeart x Nenndurchmesser (G) | M8 |
Scheibendurchmesser (d2) | 25 mm |
Scheibendicke (h1) | 1,5 mm |
Passend für Montageschiene | 26 x 18 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Gewicht | 31 g |
Gewindeart (160) | Metrisches Gewinde |