VARIFIX Hammerkopfbefestiger ST ZN Standardfix
HAMKPFBEF-KOMPLETT-PRFL41-M8X60
VARIFIX
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
In der : im Moment Stück verfügbar
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Gewindebolzen Festigkeitsklasse 4.6
Cradle to Cradle®-zertifiziert
Datenblätter(X)
CAD Daten (nur nach Login erreichbar)
Zertifikate/Dokumente(X)
Empfohlen für die direkte Rohrschellenbefestigung
![]() | |
Passend für Montageschiene | 41 x 22 mm |
Nenndurchmesser (G) | 8 mm |
Länge (Hammerkopf und Gewindebolzen) (LG) | 60 mm |
Scheibendurchmesser (d2) | 40 mm |
Länge (L) | 35 mm |
Breite (B) | 20 mm |
Dicke (t) | 6 mm |
Scheibendicke (h1) | 3 mm |
Oberfläche | Verzinkt |
Werkstoff | Stahl |
Gewicht | 78 g |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |