VARIFIX® Hammerkopfbefestiger Standardfix - C2C

VARIFIX Hammerkopfbefestiger ST verz. Standardfix
HAMKPFBEF-KOMPLETT-PRFL26/28-M8X60
VARIFIX

Art.-Nr. 0862100005

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

VARIFIX® Hammerkopfbefestiger Standardfix - C2C

Art.-Nr. 0862100005

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x100 Stück
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit Mutter und Scheibe vormontiert, verzinkt

Gewindebolzen Festigkeitsklasse 4.6

Cradle to Cradle®-zertifiziert


  • Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien

  • Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Empfohlen für die direkte Rohrschellenbefestigung

Passend für Montageschiene

26 x 18 mm
26 x 26 mm
28 x 28 mm

Nenndurchmesser (G)

8 mm

Länge (Hammerkopf und Gewindebolzen) (LG)

60 mm

Scheibendurchmesser (d2)

25 mm

Länge (L)

22 mm

Breite (B)

13 mm

Dicke (t)

4 mm

Scheibendicke (h1)

1,5 mm

Oberfläche

Verzinkt

Werkstoff

Stahl

Gewicht

35 g