Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
VARIFIX<SUP>®</SUP> Hammerkopfbefestiger Standardfix mit Mutter und Scheibe vormontiert, verzinkt - HAMKPFBEF-KOMPLETT-PRFL26/28-M8X50 VARIFIX<SUP>®</SUP> Hammerkopfbefestiger Standardfix mit Mutter und Scheibe vormontiert, verzinkt - HAMKPFBEF-KOMPLETT-PRFL26/28-M8X50 VARIFIX<SUP>®</SUP> Hammerkopfbefestiger Standardfix mit Mutter und Scheibe vormontiert, verzinkt - HAMKPFBEF-KOMPLETT-PRFL26/28-M8X50
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/g5Cq50SfAEU

VARIFIX<SUP>®</SUP> Hammerkopfbefestiger Standardfix mit Mutter und Scheibe vormontiert, verzinkt - HAMKPFBEF-KOMPLETT-PRFL26/28-M8X50 - 1
VARIFIX<SUP>®</SUP> Hammerkopfbefestiger Standardfix mit Mutter und Scheibe vormontiert, verzinkt - HAMKPFBEF-KOMPLETT-PRFL26/28-M8X50 - 2
VARIFIX<SUP>®</SUP> Hammerkopfbefestiger Standardfix mit Mutter und Scheibe vormontiert, verzinkt - HAMKPFBEF-KOMPLETT-PRFL26/28-M8X50 - 3

VARIFIX® Hammerkopfbefestiger Standardfix mit Mutter und Scheibe vormontiert, verzinkt

VARIFIX Hammerkopfbefestiger ST verz. Standardfix
HAMKPFBEF-KOMPLETT-PRFL26/28-M8X50
VARIFIX

Art.-Nr. 0862100004
EAN 4024835219532
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
Gewindebolzen Festigkeitsklasse 4.6



Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.

Cradle to Cradle®-zertifiziert


  • Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien

  • Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Empfohlen für die direkte Rohrschellenbefestigung

Passend für Montageschiene

26 x 18 mm
26 x 26 mm
28 x 28 mm

Nenndurchmesser (G)

8 mm

Länge (Hammerkopf und Gewindebolzen) (LG)

50 mm

Scheibendurchmesser (d2)

25 mm

Länge (L)

22 mm

Breite (B)

13 mm

Dicke (t)

4 mm

Scheibendicke (h1)

1,5 mm

Oberfläche

Verzinkt

Werkstoff

Stahl

Gewicht

31 g

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Nachhaltigkeit

Ressourcenschonend
Emissionsarm/schadstoffarm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen