VARIFIX® Halteklammer schwer

VARIFIX Halteklammer schwer Stahl feuerverzinkt
HALTEKLAMMER 41/XX 13 TZN

Art.-Nr. 0862900381

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

VARIFIX® Halteklammer schwer

Art.-Nr. 0862900381

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Die sichere Alternative zur Beilagscheibe

Verhindert das seitliche Aufbiegen der C-Schiene bei Belastung

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

CAD Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet

Zum Stabilisieren der C-Montageschienen in Verbindung mit Hammerkopfschraube oder Hammerkopfbefestiger

Lochdurchmesser (RL)

14 mm

Passend für Montageschiene

41 x 22 mm
41 x 41 mm
41 x 44 mm
41 x 62 mm
41 x 82 mm
41 x 124 mm

Breite (B)

30 mm

Länge (L)

29 mm

Dicke (t)

6 mm

Höhe (H)

10 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Feuerverzinkt

Gewicht

80 g

Art.-Nr. Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen