VARIFIX® Halteklammer
VARIFIX Halteklammer Edelstahl A4
HALTKLR-PRFL41-A4-D13MM
VARIFIX
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Verhindert das seitliche Aufbiegen der C-Schiene bei Belastung
Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.
Cradle to Cradle®-zertifiziert
- Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien
- Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB
Datenblätter(X)
Zum Stabilisieren der C-Montageschienen in Verbindung mit Hammerkopfschraube oder Hammerkopfbefestiger
Lochdurchmesser (RL) | 13 mm |
Passend für Montageschiene | 41 x 41 mm |
Breite (B) | 30 mm |
Länge (L) | 47,5 mm |
Dicke (t) | 3 mm |
Höhe (H) | 10 mm |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Oberfläche | Blank |
Gewicht | 40 g |
Nachhaltigkeit | Ressourcenschonend |