VARIFIX® Gelenkverbinder
GLKVERB-(TZN)-36
Art.-Nr. 0862005170
EAN 4050641981813
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Variable Winkeleinstellung
- Für längere Konsolenausleger mit Druckstrebe
Cradle to Cradle
Dieses Produkt ist Cradle to Cradle Certified® auf Silber-Niveau. Die Full Scope Zertifizierung bestätigt, dass dieses Produkt unter Berücksichtigung des Produktlebenszyklus entwickelt wurde und strenge, wissenschaftsbasierte Anforderungen in den Kategorien Materialgesundheit, Produktkreislauffähigkeit, saubere Luft und Klimaschutz, Wasser- und Bodenschutz sowie soziale Fairness erfüllt.
Die Cradle to Cradle Certified®-Zertifizierung von Varifix kann bei Gebäudezertifizierungen, z. B. nach LEED®, BREEAM® oder DGNB, je nach Systemversion und Projektanforderungen berücksichtigt werden.
Datenblätter(X)
Zur Befestigung von Rohrleitungen, Luftkanälen oder Elektrotrassen an geneigten Dächern
![]() | |
Passend für Montageschiene | 36 x 36 mm |
Dicke (t) | 4 mm |
Breite (B) | 38 mm |
Länge (L1) | 125 mm |
Länge 2 (L2) | 146 mm |
Profilbreite (BP) | 37,5 mm |
Profilstärke (tP) | 4 mm |
Profilhöhe (HP) | 36 mm |
Profillänge (LP) | 135 mm |
Lochdurchmesser (RL) | 13 mm |
Lochabstand (LA1) | 35 mm |
Lochabstand 2 (LA2) | 93 mm |
Gewicht | 755 g |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
Werkstoff | Stahl |
Zusatzartikel | VARIFIX®-C-Montageschienen Art.-Nr. 0862001...; Hammerkopfbefestiger Art.-Nr. 0862100...; Varifix®-Schiebemutter Art.-Nr. 0862064...; Varifix®-Kombischiebemutter Art.-Nr. 0862064...; Varifix®-Flügelmutter Art.-Nr. 0862104... |
