VARIFIX®-Gelenkverbinder Vario
VARIFIX Gelenkverbinder Vario Stahl verzinkt
GLKVERB-VARIO-41-M12
VARIFIX
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Cradle to Cradle®-zertifiziert
- Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien
- Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB
Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.
Datenblätter(X)
Universelle Befestigungen mittels Gewindestangen, z.B. von Rohrleitungen, Luftkanälen oder Elektrotrassen an geeigneten Dächern. Für Verstrebungen und Versteifungen, z.B. für längere Konsolenausleger. Fixierung von Hochdruckentwässerungsleitungen (HDE).
Passend für Montageschiene | 41 x 82 mm |
Zulässige Belastung | 5 kN |
Dicke (t) | 4 mm |
Breite (B) | 40 mm |
Länge (L1) | 55 mm |
Länge 2 (L2) | 65 mm |
Höhe (H) | 74 mm |
Lochdurchmesser (RL) | 13 mm |
Gewicht | 480 g |
Oberfläche | Verzinkt |
Werkstoff | Stahl |
Zusatzartikel | Gewindestangen Art.-Vornr. 0959; Varifix®-C-Montageschienen Art.-Nr. 0862001...; Hammerkopfbefestiger Art.-Nr. 0862100...; Varifix®-Schiebemutter Art.-Nr. 0862064...; Varifix®-Kombischiebemutter Art.-Nr. 0862064...; Varifix®-Flügelmutter Art.-Nr. 0862104 |
Nachhaltigkeit | Ressourcenschonend |