Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

VARIFIX® Gelenkverbinder

VARIFIX Gelenkverbinder Stahl feuerverzinkt
GLKVERB-(TZN)-41
VARIFIX

Art.-Nr. 0862005171
EAN 4050641981820
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
  • Variable Winkeleinstellung

  • Für längere Konsolenausleger mit Druckstrebe


Cradle to Cradle®-zertifiziert


  • Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien

  • Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB


Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Befestigung von Rohrleitungen, Luftkanälen oder Elektrotrassen an geneigten Dächern

Passend für Montageschiene

41 x 41 mm
41 x 22 mm
41 x 44 mm
41 x 62 mm

Dicke (t)

4 mm

Breite (B)

38 mm

Länge (L1)

128 mm

Länge 2 (L2)

146 mm

Profilbreite (BP)

42 mm

Profilstärke (tP)

4 mm

Profilhöhe (HP)

41 mm

Profillänge (LP)

135 mm

Lochdurchmesser (RL)

13 mm

Lochabstand (LA1)

35 mm

Lochabstand 2 (LA2)

96 mm

Gewicht

833 g

Oberfläche

Feuerverzinkt

Werkstoff

Stahl

Zusatzartikel

VARIFIX®-C-Montageschienen Art.-Nr. 0862001...; Hammerkopfbefestiger Art.-Nr. 0862100...; Varifix®-Schiebemutter Art.-Nr. 0862064...; Varifix®-Kombischiebemutter Art.-Nr. 0862064...; Varifix®-Flügelmutter Art.-Nr. 0862104...

Nachhaltigkeit

Ressourcenschonend
Emissionsarm/schadstoffarm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen