VARIFIX®-Flachverbinder T-Form mit 4 Rundlöchern
FLVERB-T-PRFL36-4RDLO
Art.-Nr. 0862006042
EAN 4050641981752
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Cradle to Cradle
Dieses Produkt ist Cradle to Cradle Certified® auf Silber-Niveau. Die Full Scope Zertifizierung bestätigt, dass dieses Produkt unter Berücksichtigung des Produktlebenszyklus entwickelt wurde und strenge, wissenschaftsbasierte Anforderungen in den Kategorien Materialgesundheit, Produktkreislauffähigkeit, saubere Luft und Klimaschutz, Wasser- und Bodenschutz sowie soziale Fairness erfüllt.
Die Cradle to Cradle Certified®-Zertifizierung von Varifix kann bei Gebäudezertifizierungen, z. B. nach LEED®, BREEAM® oder DGNB, je nach Systemversion und Projektanforderungen berücksichtigt werden.
Datenblätter(X)
- Für die aufgesetzte Montage von T-Verbindungen
- Montage auch direkt im Lochbild der C-Montageschienen möglich
![]() | |
Passend für Montageschiene | 36 x 36 mm |
Lochdurchmesser (RL) | 11 mm |
Länge (L1) | 130 mm |
Länge 2 (L2) | 80 mm |
Dicke (t) | 4 mm |
Lochabstand (LA1) | 44 mm |
Lochabstand 2 (LA2) | 44 mm |
Breite (B) | 35 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 170,000 g |
Werkstoff | Baustahl, 1.0037 |
Oberfläche | Verzinkt |
Zusatzartikel | VARIFIX®-C-Montageschienen Art.-Nr. 0862001...; Hammerkopfbefestiger Art.-Nr. 0862100...; Varifix®-Schiebemutter Art.-Nr. 0862064...; Varifix®-Kombischiebemutter Art.-Nr. 0862064...; Varifix®-Flügelmutter Art.-Nr. 0862104... |