Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

VARIFIX®-Flachverbinder L-Form mit 3 Rundlöchern

VARIFIX Flachverbinder L-Form 3 Rundlöcher
FLVERB-L-PRFL36-3RDLO

Art.-Nr. 0862006012

EAN 4050641981769

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
VARIFIX®-Flachverbinder L-Form mit 3 Rundlöchern

Art.-Nr. 0862006012

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Cradle to Cradle®-zertifiziert


  • Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien

  • Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB


Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Für die aufgesetzte Montage von Eck-Verbindungen

  • Montage auch direkt im Lochbild der C-Montageschienen möglich

Passend für Montageschiene

36 x 36 mm

Lochdurchmesser (RL)

11 mm

Länge (L1)

82,5 mm

Länge 2 (L2)

80 mm

Dicke (t)

4 mm

Lochabstand (LA1)

44 mm

Breite (B)

35 mm

Produktgewicht (per Stück)

129,800 g

Werkstoff

Baustahl, 1.0037

Oberfläche

Verzinkt

Zusatzartikel

VARIFIX®-C-Montageschienen Art.-Nr. 0862001...; Hammerkopfbefestiger Art.-Nr. 0862100...; Varifix®-Schiebemutter Art.-Nr. 0862064...; Varifix®-Kombischiebemutter Art.-Nr. 0862064...; Varifix®-Flügelmutter Art.-Nr. 0862104...

Nachhaltigkeit

Ressourcen, Schadstoffe / Emissionen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen