VARIFIX® Dreieckslasche
3ECKLA-A4-PRFL36/41
Art.-Nr. 0865005071
EAN 4045727693735
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Cradle to Cradle
Dieses Produkt ist Cradle to Cradle Certified® auf Silber-Niveau. Die Full Scope Zertifizierung bestätigt, dass dieses Produkt unter Berücksichtigung des Produktlebenszyklus entwickelt wurde und strenge, wissenschaftsbasierte Anforderungen in den Kategorien Materialgesundheit, Produktkreislauffähigkeit, saubere Luft und Klimaschutz, Wasser- und Bodenschutz sowie soziale Fairness erfüllt.
Die Cradle to Cradle Certified®-Zertifizierung von Varifix kann bei Gebäudezertifizierungen, z. B. nach LEED®, BREEAM® oder DGNB, je nach Systemversion und Projektanforderungen berücksichtigt werden.
Datenblätter(X)
Für die aufgesetzte Montage von C-Montageschienen
- Längs
- Quer
- Diagonal
![]() | |
Passend für Montageschiene | 36 x 36 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm |
Schenkellänge (L) | 106 mm |
Schenkellänge 2 (L) | 106 mm |
Dicke (t) | 6 mm |
Oberfläche | Blank |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Langlochlänge (LL1) | 30 mm |
Langlochlänge 2 (LL2) | 25 mm |
Langlochlänge 3 (LL3) | 50 mm |
Langlochbreite (LB1) | 11 mm |
Langlochbreite 2 (LB2) | 11 mm |
Langlochbreite 3 (LB3) | 11 mm |
Lochabstand (LA) | 46 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 229,000 g |
