VARIFIX C-mounting rail 41/62 steel hot dip galv.
VARIFIX C-mounting rail 41/62 steel hot dip galv.
VARIFIX
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333432.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/44277.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/14189035.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/44279.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/44257.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/12231605.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Bredde (B) | 41 mm |
Høyde (H) | 62 mm |
Materialtykkelse (t) | 3 mm |
Bredde på åpning (BÖ) | 22 mm |
Lengde på avlangt hull (LL1) | 30 mm |
Bredde på avlangt hull (LB1) | 14 mm |
Falshøyde (HF) | 7,5 mm |
Hullavstand (LA1) | 50 mm |
Skinnelengde (L) | 6 m |
Overflate | Varmforsinket |
Vekt per meter | 4510 g |
Brannbeskyttelse sertifisert | Ja |
Materiale | Structural steel hot-dipped 1.0244 |
Bærekraft | Ressursbesparende |