VARIFIX® C-monteringsskinne 41/82
VARIFIX C-dobbelprofil 41/82, stål. sendz. Galv.
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333432.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/14189035.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/12231605.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Visuelt ren løsning uten skarpe kanter
takket være bruk av deksellokk
Enklere justering av skinnene
takket være laterale graderingslinjer
Støyisolasjonselementer for alle skinnestørrelser
Stor lastbærende kapasitet
takket være gunstige profiltverrsnitt
Ikke egnet til utendørs bruk! Til utendørs montering må du velge serien i rustfritt stål. Beregning inkl. strukturanalyse og ankeroppsett ved hjelp av Varifix®-programvare
![]() | |
Bredde (B) | 41 mm |
Høyde (H) | 82 mm |
Materialtykkelse (t) | 2,5 mm |
Bredde på åpning (BÖ) | 22 mm |
Lengde på avlangt hull (LL1) | 20 mm |
Bredde på avlangt hull (LB1) | 12,5 mm |
Falshøyde (HF) | 7,5 mm |
Skinnelengde (L) | 6 m |
Overflate | Galvanisert |
Vekt per meter | 5350 g |
Brannbeskyttelse sertifisert | Nei |
Materiale | Structural steel hot-dipped 1.0244 |
Bærekraft | Ressursbesparende |