VARIFIX C-double profile 41/86 steel hot dip galv.
VARIFIX C-double profile 41/86 steel hot dip galv.
Ürün no. 0862001320
EAN 4061975235893
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Genişlik (B) | 41 mm |
Yükseklik (H) | 86 mm |
Malzeme kalınlığı (t) | 2 mm |
Ağız genişliği (BÖ) | 22 mm |
Uzatılmış delik uzunluğu (LL1) | 42 mm |
Lamba yüksekliği (HF) | 7,5 mm |
Delik mesafesi (LA1) | 100 mm |
Mesafe (A) | 50 mm |
Ray uzunluğu (L) | 6 m |
Yüzey | Galvanizli sıcak daldırma |
Metre başına ağırlık | 4330 g |
Yangın koruma sertifikalı | Evet |
Malzeme | Yapı çeliği, S320GD, EN 10326 |
Sürdürülebilirlik | Kaynak tasarruflu, Düşük emisyon/düşük kirlilik |
Tasarım | With teeth |