Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

VARIFIX C-double profile 41/86 steel hot dip galv.

VARIFIX C-double profile 41/86 steel hot dip galv.

Cikksz. 0862001320

EAN 4061975235893

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
VARIFIX C-double profile 41/86 steel hot dip galv.

Cikksz. 0862001320

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 6 m

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

C-profile with various mounting options and extensive system components
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Szélesség (B)

41 mm

Magasság (H)

86 mm

Anyagvastagság (t)

2 mm

Nyílásszélesség (BÖ)

22 mm

Ékhorony hossz (LL1)

42 mm

Falcolási magasság (HF)

7,5 mm

Furattávolság (LA1)

100 mm

Távolság (A)

50 mm

Sínhosszúság (L)

6 m

Bevonat

Tűzihorganyzott

Súly méterenként

4330 g

Tűzvédelem szempontjából ellenőrizve

Igen

Anyag

Szerkezeti acél, S320GD, EN 10326

Fenntarthatóság

Erőforrás-takarékos, Alacsony kibocsátás/alacsony szennyezés

Kivitel

With teeth

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk