VARIFIX C double profile 41/82 hdg steel
VARIFIX C double profile 41/82 hdg steel
PROFILO-C-VARIFIX-ZNF-41X82/2,5MM-6M
Cod. art. 5254001390
EAN 4065746280259
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Larghezza (B) | 41 mm |
Altezza (H) | 82 mm |
Spessore materiale (t) | 2,5 mm |
Apertura (BÖ) | 22 mm |
Lunghezza asola (LL1) | 20 mm |
Larghezza asola (LB1) | 14 mm |
Altezza piegatura (HF) | 7,5 mm |
Lunghezza guida (L) | 6 m |
Superficie | Zincato a caldo |
Testato al fuoco | No |
Materiale | Acciaio, 1.0244 |
Esecuzione | Saldatura longitudinale, With teeth |