VARIFIX C double profile 41/82 hdg steel
VARIFIX C double profile 41/82 hdg steel
Ürün no. 5254001390
EAN 4065746280259
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Genişlik (B) | 41 mm |
Yükseklik (H) | 82 mm |
Malzeme kalınlığı (t) | 2,5 mm |
Ağız genişliği (BÖ) | 22 mm |
Uzatılmış delik uzunluğu (LL1) | 20 mm |
Uzatılmış delik genişliği (LB1) | 14 mm |
Lamba yüksekliği (HF) | 7,5 mm |
Ray uzunluğu (L) | 6 m |
Yüzey | Galvanizli sıcak daldırma |
Yangın koruma sertifikalı | Hayır |
Malzeme | Çelik, 1.0244 |
Tasarım | Uzunlamasına kaynaklanmış, With teeth |