VARIFIX C double profile 41/82 hdg steel
VARIFIX C double profile 41/82 hdg steel
VARIFIX
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Largura (B) | 41 mm |
Altura (H) | 82 mm |
Espessura do material (t) | 2,5 mm |
Largura da boca (BÖ) | 22 mm |
Comprimento do furo alongado (LL1) | 20 mm |
Largura do furo alongado (LB1) | 14 mm |
Altura do entalhe (HF) | 7,5 mm |
Comprimento da calha (L) | 6 m |
Superfície | Galvanizado a quente |
Protecção contra incêndios certificada | Não |
Material | Aço, 1.0244 |