VARIFIX C double profile 41/82 hdg steel
VARIFIX C double profile 41/82 hdg steel
VARIFIX
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Bredde (B) | 41 mm |
Høyde (H) | 82 mm |
Materialtykkelse (t) | 2,5 mm |
Bredde på åpning (BÖ) | 22 mm |
Lengde på avlangt hull (LL1) | 20 mm |
Bredde på avlangt hull (LB1) | 14 mm |
Falshøyde (HF) | 7,5 mm |
Skinnelengde (L) | 6 m |
Overflate | Varmforsinket |
Brannbeskyttelse sertifisert | Nei |
Materiale | Structural steel hot-dipped 1.0244 |