VARIFIX C double profile 41/82 hdg steel
VARIFIX C double profile 41/82 hdg steel
VARIFIX
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Szélesség (B) | 41 mm |
Magasság (H) | 82 mm |
Anyagvastagság (t) | 2.5 mm |
Nyílásszélesség (BÖ) | 22 mm |
Ékhorony hossz (LL1) | 20 mm |
Ékhorony szélesség (LB1) | 14 mm |
Falcolási magasság (HF) | 7.5 mm |
Sínhosszúság (L) | 6 m |
Bevonat | Tűzihorganyzott |
Tűzvédelem szempontjából ellenőrizve | Nem |
Anyag | Acél, 1.0244 |