VARIFIX C double profile 41/82 hdg steel
VARIFIX C double profile 41/82 hdg steel
VARIFIX
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
![]() | |
Anchura (B) | 41 mm |
Altura (H) | 82 mm |
Espesor de material (t) | 2,5 mm |
Ancho de la boca (BÖ) | 22 mm |
Longitud del orificio alargado (LL1) | 20 mm |
Anchura del orificio alargado (LB1) | 14 mm |
Altura del rebajo (HF) | 7,5 mm |
Longitud del carril (L) | 6 m |
Superficie | Galvanizado por inmersión en caliente |
Con certificado de protección contra incendios | No |
Material | Acero estructural galvanizado por inmersión en caliente 1,0244 |