Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

VARIFIX C-double profile 41/128 steel hdg

VARIFIX C-double profile 41/128 steel hdg
PROFILO-C-ZNF-CON-FORI-41X128/2,5MM-6M

Cod. art. 0862001350

EAN 4061975235923

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
VARIFIX C-double profile 41/128 steel hdg

Cod. art. 0862001350

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 6 m

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

C-profile with various mounting options and extensive system components
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Larghezza (B)

41 mm

Altezza (H)

128 mm

Spessore materiale (t)

2,5 mm

Apertura (BÖ)

22 mm

Lunghezza asola (LL1)

84 mm

Larghezza asola (LB1)

18,5 mm

Altezza piegatura (HF)

7,5 mm

Distanza fori (LA1)

100 mm

Distanza (A)

50 mm

Lunghezza guida (L)

6 m

Superficie

Zincato a caldo

Peso per metro

6490 g

Testato al fuoco

Materiale

Acciaio strutturale, S320GD, EN 10326

Sostenibilità

Risorse, Inquinanti/emissioni

Esecuzione

With teeth