VARIFIX C-double profile 41/128 steel hdg
VARIFIX C-double profile 41/128 steel hdg
VARIFIX
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333432.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/14189035.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/12231605.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Bredde (B) | 41 mm |
Høyde (H) | 128 mm |
Materialtykkelse (t) | 2,5 mm |
Bredde på åpning (BÖ) | 22 mm |
Lengde på avlangt hull (LL1) | 84 mm |
Bredde på avlangt hull (LB1) | 18,5 mm |
Falshøyde (HF) | 7,5 mm |
Hullavstand (LA1) | 100 mm |
Avstand (A) | 50 mm |
Skinnelengde (L) | 6 m |
Overflate | Varmforsinket |
Vekt per meter | 6490 g |
Brannbeskyttelse sertifisert | Ja |
Materiale | Structural steel sendzimir galvanised, S320GD, EN 10326 |
Bærekraft | Ressursbesparende |