VARIFIX C-double profile 41/128 steel hdg
VARIFIX C-double profile 41/128 steel hdg
VARIFIX
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333432.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/14189035.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/12231605.jpg)
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
![]() | |
Anchura (B) | 41 mm |
Altura (H) | 128 mm |
Espesor de material (t) | 2,5 mm |
Ancho de la boca (BÖ) | 22 mm |
Longitud del orificio alargado (LL1) | 84 mm |
Anchura del orificio alargado (LB1) | 18,5 mm |
Altura del rebajo (HF) | 7,5 mm |
Distancia entre orificios (LA1) | 100 mm |
Distancia (A) | 50 mm |
Longitud del carril (L) | 6 m |
Superficie | Galvanizado por inmersión en caliente |
Peso por metro | 6490 g |
Con certificado de protección contra incendios | Sí |
Material | Acero estructural galvanizado en caliente, S320GD, EN 10326 |
Sostenibilidad | Ahorro de recursos |