Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

VARIFIX C double profile 41/124 hdg steel

VARIFIX C double profile 41/124 hdg steel
VARIFIX

Cikksz. 5254001400
EAN 4065746280266
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
Various mounting options with extensive system components
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Szélesség (B)

41 mm

Magasság (H)

124 mm

Anyagvastagság (t)

3.0 mm

Nyílásszélesség (BÖ)

22 mm

Ékhorony hossz (LL1)

30 mm

Ékhorony szélesség (LB1)

14 mm

Falcolási magasság (HF)

7.5 mm

Sínhosszúság (L)

6 m

Bevonat

Kötegelt tűzihorganyzott

Tűzvédelem szempontjából ellenőrizve

Nem

Anyag

Acél, 1.0244

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk