Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

VARIFIX C dble profile 41/86 st TZN unperforated

VARIFIX C dble profile 41/86 st TZN unperforated
PROFILO-C-ZNF-NO-FORI-41X86/2MM-6M

Cod. art. 0862001325

EAN 4061975235930

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
VARIFIX C dble profile 41/86 st TZN unperforated

Cod. art. 0862001325

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 6 m

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

C-profile with various mounting options and extensive system components
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Larghezza (B)

41 mm

Altezza (H)

86 mm

Spessore materiale (t)

2 mm

Apertura (BÖ)

22 mm

Altezza piegatura (HF)

7,5 mm

Lunghezza guida (L)

6 m

Superficie

Zincato a caldo

Peso per metro

4644 g

Testato al fuoco

Materiale

Acciaio strutturale, S320GD, EN 10326

Sostenibilità

Risorse, Inquinanti/emissioni

Esecuzione

With teeth