Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

VARIFIX C dble profile 41/86 st TZN unperforated

VARIFIX C dble profile 41/86 st TZN unperforated

Ürün no. 0862001325

EAN 4061975235930

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
VARIFIX C dble profile 41/86 st TZN unperforated

Ürün no. 0862001325

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 6 m

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

C-profile with various mounting options and extensive system components
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Genişlik (B)

41 mm

Yükseklik (H)

86 mm

Malzeme kalınlığı (t)

2 mm

Ağız genişliği (BÖ)

22 mm

Lamba yüksekliği (HF)

7,5 mm

Ray uzunluğu (L)

6 m

Yüzey

Galvanizli sıcak daldırma

Metre başına ağırlık

4644 g

Yangın koruma sertifikalı

Evet

Malzeme

Yapı çeliği, S320GD, EN 10326

Sürdürülebilirlik

Kaynak tasarruflu, Düşük emisyon/düşük kirlilik

Tasarım

With teeth

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler