VARIFIX C dble profile 41/86 st TZN unperforated
VARIFIX C dble profile 41/86 st TZN unperforated
VARIFIX
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Largura (B) | 41 mm |
Altura (H) | 86 mm |
Espessura do material (t) | 2 mm |
Largura da boca (BÖ) | 22 mm |
Altura do entalhe (HF) | 7,5 mm |
Comprimento da calha (L) | 6 m |
Superfície | Galvanizado a quente |
Peso por metro | 4644 g |
Protecção contra incêndios certificada | Sim |
Material | Aço estrutural, S320GD, EN 10326 |
Sustentabilidade | Economizador de recursos |