Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

VARIFIX C dble profile 41/128 st TZN unperforated

VARIFIX C dble profile 41/128 st TZN unperforated

Ürün no. 0862001355

EAN 4061975235916

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
VARIFIX C dble profile 41/128 st TZN unperforated

Ürün no. 0862001355

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 6 m

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

C-profile with various mounting options and extensive system components
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Genişlik (B)

41 mm

Yükseklik (H)

128 mm

Malzeme kalınlığı (t)

2,5 mm

Lamba yüksekliği (HF)

7,5 mm

Ray uzunluğu (L)

6 m

Yüzey

Galvanizli sıcak daldırma

Metre başına ağırlık

7344 g

Yangın koruma sertifikalı

Evet

Malzeme

Yapı çeliği, S320GD, EN 10326

Sürdürülebilirlik

Kaynak tasarruflu, Düşük emisyon/düşük kirlilik

Tasarım

With teeth

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler