Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

VARIFIX C dble profile 41/128 st TZN unperforated

VARIFIX C dble profile 41/128 st TZN unperforated

Cikksz. 0862001355

EAN 4061975235916

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
VARIFIX C dble profile 41/128 st TZN unperforated

Cikksz. 0862001355

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 6 m

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

C-profile with various mounting options and extensive system components
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Szélesség (B)

41 mm

Magasság (H)

128 mm

Anyagvastagság (t)

2,5 mm

Falcolási magasság (HF)

7,5 mm

Sínhosszúság (L)

6 m

Bevonat

Tűzihorganyzott

Súly méterenként

7344 g

Tűzvédelem szempontjából ellenőrizve

Igen

Anyag

Szerkezeti acél, S320GD, EN 10326

Fenntarthatóság

Erőforrás-takarékos, Alacsony kibocsátás/alacsony szennyezés

Kivitel

With teeth

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk