VARIFIX C-dbl pr. 41/86 sendz. zc-pl stl, unperf.
VARIFIX C-dbl pr. 41/86 sendz. zc-pl stl, unperf.
VARIFIX
C-Montageschienen
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333432.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/14189035.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/12231605.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Bredde (B) | 41 mm |
Høyde (H) | 86 mm |
Materialtykkelse (t) | 2 mm |
Bredde på åpning (BÖ) | 22 mm |
Falshøyde (HF) | 7,5 mm |
Skinnelengde (L) | 6 m |
Overflate | Galvanisert |
Vekt per meter | 4300 g |
Brannbeskyttelse sertifisert | Ja |
Materiale | Structural steel sendzimir galvanised, S320GD, EN 10326 |
Bærekraft | Ressursbesparende |